866329-MOZZO TIPO F X BUSSOLA INTERNA HRC 150 MOZZO F B.2012

VARIABLE PULLEYS D.156 1610 1G

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866329
Rubix:999180200039764
EAN:3660338204753
866329-MOZZO TIPO F X BUSSOLA INTERNA HRC 150 MOZZO F B.2012

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866329-MOZZO TIPO F X BUSSOLA INTERNA HRC 150 MOZZO F B.2012


VARIABLE PULLEYS D.156 1610 1G
HRC COUPLING HUB HRC150 INT

Punti di forza

Cast Iron

Applicazioni

Power transmission and for shaft mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza150
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Diametro esterno150 mm
Coppia nominale600 N.m
55,27 IVA esclusa
/ Unità
67,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione