67011 - VOLANTINO DI SERRAGGIO RIBASSATI DUROPLASTO VOLANTINI RIBASSATI A LOBI VC.253/40 A-M12
VC.253
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:67011
Rubix:160000000517278
EAN:08055007147410



Documenti
Dettagli del prodotto : 67011 - VOLANTINO DI SERRAGGIO RIBASSATI DUROPLASTO VOLANTINI RIBASSATI A LOBI VC.253/40 A-M12
Volantini ribassati a lobi
Volantini ribassati a lobi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
