66381-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X20

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC 192/40 S PM 8X20
Rubix:160000000517210
Produttore:66381
EAN:08055007146635
66381-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X20

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraAcciaio
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66381-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X20


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraAcciaio
Diametro40 mm
4,79 IVA esclusa
/ Unità
5,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro