66384-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X35

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:66384
Rubix:160000000517213
66384-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X35

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraDuroplast
Diametro40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 66384-VOLANTINO DI SER. A LOBI DUROPLASTO MAX PULIBILITA' PRIGIONIERO FIL. IN ACCIAIO INOX VC.192/40-SST-P-M8X35


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraDuroplast
Diametro40 mm
5,28 IVA esclusa
/ Unità
6,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro