166262-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/32-SST-P-M6X16

VC.692-SST-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:VC.692/32-SST-p-M6x16
Rubix:160000000518979
Produttore:166262
EAN:4045525282438
166262-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/32-SST-P-M6X16

Riepilogo info tecniche

Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro32 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 166262-VOLANTINO DI SER. SEZ.PIENA TECNOPOL. MAX PULIBILITA' PRIG. FIL. IN ACCIAIO INOX VC.692/32-SST-P-M6X16


Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Volantino con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303

Applicazioni

The metal insert in AISI 303 stainless steel can be used in sectors where corrosion resistant materials are required

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro32 mm
1,87 IVA esclusa
/ Unità
2,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale/finitura

Diametro