70017 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.63 FP-M10
VCT.FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.63 FP-M10
Rubix:160000000517420
Produttore:70017
EAN:4045525282254



Documenti
Dettagli del prodotto : 70017 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. NO CALOTTINA VCT.63 FP-M10
Volantino a lobi foro passante filettato.
Volantino a lobi foro passante filettato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
