69823-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.25 P-M5X20-C9
VCT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.25 p-M5x20-C9
Rubix:160000000517375
Produttore:69823-C9
EAN:4045525281721



Documenti
Dettagli del prodotto : 69823-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.25 P-M5X20-C9
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
