• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Elementi filtranti(753)
Vedi Filtrazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Filtrazione
Elementi filtranti
Filtri idraulici/olio lubrificante
Filtro idraulico - Elemento filtrante
VELJAN VANE PUMP VT7DS B38 1R00 A100 VT7DS B38 1 100

VELJAN VANE PUMP VT7DS B38 1R00 A100 VT7DS B38 1 100

Filtro idraulico - Elemento filtrante Hydraut

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Hydraut:VT7DS B38 1 100
Rubix:999230706011905
brand logo

Dettagli del prodotto : VELJAN VANE PUMP VT7DS B38 1R00 A100 VT7DS B38 1 100


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

HHRK0620-FILTRO HF502-10.060-GD-B-H-Z-XD-DACARTUCCIA FILTRANTE GRANDE 90/100 MICRON ?ÿE=90 X ?ÿI=41 MM ALTEZZA H=230 MM 0431XXH0103/T90HHC01822-FILTRO HEK45-20.135-AS-MS060-BHHE13552-FILTRO HF620-20.135-AS-SP010-B17-GE-B-XN-GFILTRO ALTA PRESSIONE FHP0651BAG1A10NP01ELEMENTO FILTRANTE MH2215F03FILTRO 25 MICRON FPH40B08BNFD01XCARTUCCIA TIPO 0160-D-010-BN/HC2 0431000252FILTRO PER ACQUA TIPO FO 310C DA 1?¿ 250 MC CON CARTUCCIA RETE INOX 0431FO310C250HHR20465-FILTRO HF502-30.195-AS-RP010-B17-GG-B-H-Z-XD-DA-G-YN-KHHC46059-FILTRO HEK85-10.179-AS-RP025-LC-VHHC01943-FILTRO HEK85-40.102-AS-FG025-LC-BIKHF62020135SP025 FILHF620-20135-AS-SP025-B17-GE-B-XADAGXBDAGHHC05297-FILTRO HEM02-30.210-FG025 ORHHB20026-FILTRO HF410-30.122-AS-MI125-GH-A01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto