2G24A11251-RIDUTTORE W 75 U D28 20 P90 B5 B3
VF/W - Riduttori a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:W 75 U D28 20 P90 B5 B3
Rubix:160000000486158
Produttore:2G24A11251

Documenti
Dettagli del prodotto : 2G24A11251-RIDUTTORE W 75 U D28 20 P90 B5 B3
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.
Punti di forza
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Rapporto di riduzione | 7:300/2300 |
|---|---|
| Forma costruttiva | albero |
| Tipo di imbocco | adattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
