2G24A12441-RIDUTTORE W 75 U D28 50 P80 B5 B3

VF/W - Riduttori a vite senza fine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:W 75 U D28 50 P80 B5 B3
Rubix:160000000486170
Produttore:2G24A12441
2G24A12441-RIDUTTORE W 75 U D28 50 P80 B5 B3

Dettagli del prodotto : 2G24A12441-RIDUTTORE W 75 U D28 50 P80 B5 B3


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le configurazioni dotate di precoppia elicoidale e a doppia vite, con o senza il dispositivo limitatore di coppia, per realizzare un sistema versatile e completo.

Punti di forza

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
€ 265,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione