S/GRUPPO LENTO W110 1/15 KG3201090

VF/W - Riduttori a vite senza fine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:STGLW1101/15
Rubix:160000000487517
Produttore:KG3201090
S/GRUPPO LENTO W110 1/15 KG3201090

Dettagli del prodotto : S/GRUPPO LENTO W110 1/15 KG3201090


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le 

Punti di forza

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
€ 412,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 503,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione