S/GRUPPO LENTO W75 1/60 D30 KG2401270
VF/W - Riduttori a vite senza fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:STGLW751/60D30
Rubix:160000000487500
Produttore:KG2401270
Documenti
Dettagli del prodotto : S/GRUPPO LENTO W75 1/60 D30 KG2401270
I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le
Punti di forza
Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore