VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 4X14 SW3 476224 14 CHC4X14EFA2-50ISO ISO 4762

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CHC4X14EFA2-50ISO
Rubix:999240301002508
Produttore:476224 14
EAN:4043377061195
VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 4X14 SW3 476224 14 CHC4X14EFA2-50ISO ISO 4762

Riepilogo info tecniche

Lunghezza14 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE TESTA CILINDRICI CON ESAGONO INCASSATO A2-50 4X14 SW3 476224 14 CHC4X14EFA2-50ISO ISO 4762


Viti testa cilindrici con esagono incassato A2-50 4X14 SW3

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza14 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Diametro metricoM4
Classe di qualitàA2-50
Forma della testacilindrico
Diametro di filettatura4 mm
Grandezza improntasw3
Tipo di filettaturametrico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

14 mm

Materiale/finitura

Superficie del filo

Diametro metrico

M4