VITE STROZZATRICE 1/4 R1351
Viti metalliche con filettatura metrica Marchesini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Marchesini:R1351
Rubix:999221214054570

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Dettagli del prodotto : VITE STROZZATRICE 1/4 R1351
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Diametro di filettatura | 13 mm |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Diametro | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione