it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.402)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Nastri adesivi
(1254)
Viteria e minuteria
(3448)
Elementi di comando e regolazione
(2857)
Elementi di sicurezza
(429)
Collanti
(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(36)
Bulloni
(461)
Dadi
(174)
Anelli
(1210)
Viti
(888)
Vedi Viteria e minuteria
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Viteria e minuteria
Ganci e occhielli
Ganci
Vite tassello
Vite tassello
Filtri
CATEGORIE
vite tassello (12)
1
Marca
elesa+ganter
(12)
CONFERMA
2 Prodotto(i) con 12 variante(i):
Pertinenza
PRODOTTI IN STOCK
elesa+ganter:
GN.14038
rubix:
160000000518386
GN.14038-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M8-30-A
Diametro del filo
:
5,5 mm
Lunghezza
:
30 mm
Materiale/finitura
:
Acciaio
€
3,64
IVA esclusa
/
Unità
Disponibile: spedito entro 24 ore
10 varianti
Inserisci
elesa+ganter:
GN.14123
rubix:
160000000523006
GN.14123-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO INOX GN 605-M6-16-AN
Diametro del filo
:
4 mm
Lunghezza
:
16 mm
Materiale/finitura
:
Acciaio
€
5,12
IVA esclusa
/
Unità
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
2 varianti
Inserisci