• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
VITE TCE X C4 6X30 INOX 03L0006X30

VITE TCE X C4 6X30 INOX 03L0006X30

Accessorio per elementi di fissaggio / protezione DA.MA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
DA.MA:CPC4VX
Rubix:999230210003064
brand logo

Dettagli del prodotto : VITE TCE X C4 6X30 INOX 03L0006X30


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VITE TE VE7 ZINCATA (6X70) 02B006X70ZPIASTRA INFERIORE A SALDARE DOPPIA SERIE PESANTE CDP CP3 - ZINCATO BIANCO CDPINFCP3-M3TEN.NIPPLO DIN2353 D22,5 L300 SP 2 ( 15L - 14S - 1/2'' ) SINGOLOSTOPFUDIN225 STOPFUDIN225STOPFA13135VITE TCEI 12.9 M5 X 30 SING.X DS3 03D005X30BPIASTRA SUPERIORE DOPPIA SERIE PESANTE CDPS CP4 - ZINCATO BIANCO CDPSUPCP4-M3VITE A TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO XTCEI8 TCEI-M6X90-M6 - INOX AISI 316L TCEI-M6X90-M6PIASTRA INFERIORE SERIE STANDARD P3 - ZINCATO BIANCO P3-M3PIASTRA SUPERIORE SERIE DOPPIA XPS CF5 - INOX AISI 316L PSUPCF5-M6BINARIO SERIE STANDARD/DOPPIA BB-28X11-2MT-M3 - ZINCATO BIANCO BB-28X11-2MT-M3VITE A TESTA ESAGONALE ALTA XVA5 VA5-M6 - INOX AISI 316L VA5-M6FASCETTA W1-S20 ACC.ZINC. 22-32 FS022-32-12PIASTRA INFERIORE A SALDARE DOPPIA SERIE STANDARD LEGGERA PD6 - ZINCATO BIANCO PD6-M3VITE TCEI 12.9 M8 X 60 UNI5931 03D008X60BSPINA CILINDRICA 3X8 UNI 1707 ISO 2338 ACCIAIO 74A0003X8G
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto