• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Elementi di fissaggio / protezione
  5. Elementi di fissaggio
  6. Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
  7. VITE TCE X C6 6X50 DIN 912 03B006X50B

VITE TCE X C6 6X50 DIN 912 03B006X50B

Accessorio per elementi di fissaggio / protezione DA.MA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

DA.MA:CPC6V
Rubix:999230210002964
brand logo

Dettagli del prodotto : VITE TCE X C6 6X50 DIN 912 03B006X50B


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VITE TE VE5 6X45 AISI 316L 01L0006X45PIASTRA INFERIORE PROLUNGATA SINGOLA SERIE STANDARD LEGGERA PL2 - ZINCATO BIANCO PL2-M3VITE TCEI 12.9 M10 X 190 UNI5931 03D10X190BVITE TE 8.8 M6 X 12 UNI5739 ZINCATA BIANCA 01B006X12ZPIASTRA INFERIORE A SALDARE XPM C3 1P - INOX AISI 316L PMC3-1P-M6VITE TCEI 12.9 M5 X 150 UNI5391 03D05X150BPIASTRA SUPERIORE SERIE DOPPIA XPS CF1 - INOX AISI 316L PSUPCF1-M6PIASTRA INFERIORE SERIE STANDARD XP2 - INOX AISI 316L P2-M6VITE TCEI X C4 6X30 ZINCATA BIANCA BRUGOLA 03B006X30ZVITE TCEI 12.9 M5 X 70 DOPPIE XDS3 03D005X70BPIASTRA INFERIORE PROLUNGATA SINGOLA SERIE STANDARD LEGGERA PL3 - ZINCATO BIANCO PL3-M3TOP PLATE LIGHT SERIE DPA5XPIASTRA INFERIORE A SALDARE MULTIPLA SERIE DOPPIA XPM CF1 - INOX AISI 316L PMCF1-M6STOPFA3435VITE A TESTA ESAGONALE XVE3 TE-M6X35-M6 - INOX AISI 316L TE-M6X35-M6
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata