• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Elementi di fissaggio / protezione
  5. Elementi di fissaggio
  6. Accessorio per elementi di fissaggio / protezione
  7. VITE TCE X C6 6X50 DIN 912 INOX 03L0006X50

VITE TCE X C6 6X50 DIN 912 INOX 03L0006X50

Accessorio per elementi di fissaggio / protezione DA.MA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

DA.MA:CPC6VX
Rubix:999230210003066
brand logo

Dettagli del prodotto : VITE TCE X C6 6X50 DIN 912 INOX 03L0006X50


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

STOPFUJIC195VITE TCEI 12.9 M5 X 70 DOPPIE XDS3 03D005X70BVITE TCEI 12.9 M8 X 80 UNI2931 03D008X80BPIASTRA SUPERIORE SERIE DOPPIA XPS CF2 - INOX AISI 316L PSUPCF2-M6VITE TE VE3 6 X 35 01B006X35BBASE IN PLASTICA PER TUBO LUNGA BL 102-31/2 - POLIPROPILENE SOLO COLLARE BL-12-PPGROWER M6 UNI/7980 (SEZ.QUADRA) 64MSQ0006BPIASTRA INFERIORE SERIE PESANTE P CP3 - GREZZO PINFCP3-M1PIASTRA INFERIORE PROLUNGATA SINGOLA SERIE STANDARD LEGGERA PL1 - ZINCATO BIANCO PL1-M3VITE TE X VE 8 (M6X100) ZINCATA 02B06X100ZBUSSOLA BG CB7/CP3-B 20 - GOMMA BG-20-CB7/CP3BVITE TCEI 12.9 M8 X 30 UNI5931 03D008X30BDADO PER BINARIO DF+AG DFM06-M3 - ZINCATO BIANCO DFM06-M3PIASTRA INFERIORE A SALDARE DOPPIA SERIE STANDARD LEGGERA PD7 - ZINCATO BIANCO PD7-M3VITE TE X CF1 6X35 DIN 933 01B006X35B+ DIN 933
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata