VITE TESTA ESAGONALE INTERAMENTE FILETTATE A4-70 8X30 SW17 093348 30 TH8X30EFA4-70 DIN 933
Viti esagonali a filettatura totale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:TH8X30EFA4-70
Rubix:999240229061291
Produttore:093348 30
EAN:4043377096401


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Classe di qualità | A4-70 |
Dettagli del prodotto : VITE TESTA ESAGONALE INTERAMENTE FILETTATE A4-70 8X30 SW17 093348 30 TH8X30EFA4-70 DIN 933
Viti testa esagonale interamente filettate A4-70 8X30 SW17
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Classe di qualità | A4-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
30 mm
Materiale/finitura
Classe di qualità
Norma
Diametro metrico
M8