174241-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO CON FORO PASSANTE FIL. VL.640/60 FP-A-M10
VL.640 FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VL.640/60 FP-A-M10
Rubix:160000000520892
Produttore:174241
EAN:4045525277168



Documenti
Dettagli del prodotto : 174241-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO CON FORO PASSANTE FIL. VL.640/60 FP-A-M10
Volantino in tecnopolimero
Volantino in tecnopolimero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 117 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 61 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
