78421-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.80+I-A8
VRTP+I
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.80+I-A8
Rubix:160000000517749
Produttore:78421-R
EAN:4045525783515



Documenti
Dettagli del prodotto : 78421-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.80+I-A8
Volantino con impugnatura girevole
Volantino con impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 104 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
