78823-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.200+I-A20
VRTP+I
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VRTP.200+I-A20
Rubix:160000000517774
Produttore:78823-R
EAN:4045525783669




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 78823-R - VOLANTINO A RAZZE TECNOPOLIMERO IMPUGNATURA GIREVOLE VRTP.200+I-A20
Volantino con impugnatura girevole
Volantino con impugnatura girevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 525 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore