67038627-ANELLO DI TENUTA WA 23,0X42,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67038627
Rubix:160000000420449
Produttore:67038627
67038627-ANELLO DI TENUTA WA 23,0X42,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno23 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038627-ANELLO DI TENUTA WA 23,0X42,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Diametro interno23 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,80 IVA esclusa
/ Unità
0,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione