Riferimenti
Walter Prototyp:EP2456302-G3/8
Rubix:999200200059964
Produttore:6245700
EAN:4042446241148

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 16,662 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16,662 mm |
| Tipologia | fori passanti britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6245700-ARTICOLO EP2456302-G3/8
I due versatili, Walter Prototyp Paradur Eco Plus e Prototex Eco Plus, sono maschi universali HSS-E-PM ad alte prestazioni per l'impiego su materiali a truciolo lungo e corto fino a resistenze alla trazione di circa 1.300 N/mm². Queste gamme di utensili sono estremamente robuste e versatili e sono adatte alla lavorazione dei materiali più diversi
Punti di forza
Il rivestimento per materiali duri THL e un trattamento superficiale aggiuntivo garantiscono una durata utensile eccellente senza saldature a freddo
Versioni con uscita refrigerante radiale e assiale specificamente per l'uso con lubrificazione a quantità minima
Elevato grado di affidabilità del processo, anche per filettature profonde, sia cieche sia passanti, grazie a una sicura gestione dei trucioli
Versioni con uscita refrigerante radiale e assiale specificamente per l'uso con lubrificazione a quantità minima
Elevato grado di affidabilità del processo, anche per filettature profonde, sia cieche sia passanti, grazie a una sicura gestione dei trucioli
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 16,662 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16,662 mm |
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16,662 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | thl |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tolleranza | h9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione