Les outils antidéflagrants
Les outils antidéflagrants sont utilisés pour remplacer les outils en acier dans les environnements avec un potentiel combustible ou explosif. L'intérêt est d’éviter de créer toute étincelle par le frottement ou le choc des outils sur des surfaces dures.
Ces outils ne sont pas classes comme antistatiques. Ne pas utiliser les outils composes de cuivre en contact direct avec l’acétylène surtout en présence d’humidité.
Les outils antidéflagrants GISS sont en cuivre béryllium ou en aluminium bronze. Le choix d’une matière se détermine en fonction de l’usage du produit. Si le cuivre béryllium (Cu-Be) est plus dur il est aussi plus cassant que l’alu-bronze (Al-Bron).
Le Cu-Be n’a pas de substance ferrique dans sa composition, ce qui fait de lui un alliage intéressant pour des applications non magnétiques. L’Al-Bron par son faible taux de substance ferrique a un faible magnétisme qui le rend approprie pour des travaux amagnétiques mais non critiques.
Définition ATE X
C’est un mélange avec l’air dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel après inflammation la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brulé.
Au 1er juillet 2003, l’évaluation des risques doit être faite et reportée dans le document unique.
Les zones ATEX doivent être localisées avec un plan de zonage. Le document relatif aux zones à risques d’explosion et à la protection contre les explosions doit être rédigé. La mise en conformité des matériels électriques, hydrauliques et pneumatiques doit être réalisée.
Afin de vous offrir un niveau de sécurité optimum, ainsi que la meilleure qualité du marché, le choix GISS s’est porte sur des outils forges en Allemagne.
Ce parti pris qualité s’observe lorsque que l’on compare la taille et le poids de chacun face à des outillages de même type fabriques hors Europe. On observe parfois jusqu’à près de 20 % de différence de taille sur une clé mixte et près de 25% de différence de poids.
En ce qui concerne les outils de frappe : massette, marteau… GISS a sélectionné exclusivement des outils en fibre de verre classe TCP, et ceci afin de vous apporter une sécurité maximale.
Ce choix de technologie nous permet de vous présenter des produits insensibles à l’humidité, non conducteur, bénéficiant d’une résistance à l’arrachement de la tête de plus de 1 800 kg et dont les manches sont 10 fois plus résistants que les manches en bois.
L’ergonomie n’a pas été oubliée puisque nous vous avons sélectionné des manches selon les besoins de frappe.