Zylinderrollenlager FAG NN3024-D-K-TVP-SP-XL

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NN3024-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973499
Hersteller:0866578360000
EAN:4054369088434
NN 3024-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3024-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-D-K-TVP-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Lagerspielc1
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r390000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr275000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
630,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
769,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden