103D00005030-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 5X30 ZNB DEIDROGENATO
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 5X30 ZNB DEIDROGENATO
Rubix:999190400066444
Produttore:103D00005030

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30,42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 7991 |
Dettagli del prodotto : 103D00005030-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 5X30 ZNB DEIDROGENATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30,42 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 7991 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore