122300004010-GRANO UNI 5923 DIN 913 14H M 4X10
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:UNI 5923 DIN 913 14H M 4X10
Rubix:999190400068407
Produttore:122300004010

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 913 |
Dettagli del prodotto : 122300004010-GRANO UNI 5923 DIN 913 14H M 4X10
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 913 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 14h |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 4 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore