837000014060-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 14X60
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:8.8 UNI 5737 DIN 931 14X60
Rubix:999190400103938

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 931 |
Dettagli del prodotto : 837000014060-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 14X60
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 931 |
| Diametro metrico | M14 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 14 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore