59230605002-GRANO UNI 5923 DIN 913 ISO 4026 M6X50 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:UNI 5923 DIN 913 ISO 4026 M6X50 INOX A2
Rubix:999191100018067
Produttore:59230605002

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 4026 |
Dettagli del prodotto : 59230605002-GRANO UNI 5923 DIN 913 ISO 4026 M6X50 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 4026 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione