57391202502-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M12X25 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M12X25 INOX A2 70
Rubix:999191100017616
Produttore:57391202502

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 57391202502-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M12X25 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 12 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore