VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 8X40 SW5 1064228 40 FHC8X40EFA2-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata HC con filettatura intera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:FHC8X40EFA2-50ISO
Rubix:999240229072473
Produttore:1064228 40
EAN:4043377181886


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 8X40 SW5 1064228 40 FHC8X40EFA2-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 8X40 sw5
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Grandezza impronta | sw5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
40 mm