GN.14026-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M6-25-A
Ball point screws, Steel
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 605-M6-25-A
Rubix:160000000518382
Produttore:GN.14026
EAN:4045525306080




Dettagli del prodotto : GN.14026-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M6-25-A
Ball point screws GN 605 with full ball (Type A) are used in applications where a ball point contact is required. The flat faced moving ball (Type B) allows a clamping or supporting of non parallel surfaces. The ball of Type V/VR can be swivelled to a maximum of 9° to ensure that clamping is always maintained on the flat section of the ball.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73181548 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
