831V00006010-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X10 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X10 ZNB
Rubix:999190400102032
Produttore:831V00006010

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 831V00006010-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 6X10 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore