VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A4-50 4X10 SW2,5 1064244 10 FHC4X10EFA4-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata HC con filettatura intera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:FHC4X10EFA4-50ISO
Rubix:999240229054281
Produttore:1064244 10
EAN:4043377183064


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A4-50 4X10 SW2,5 1064244 10 FHC4X10EFA4-50ISO ISO 10642
Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A4-50 4X10 sw2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A4-50 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Grandezza impronta | sw2,5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
10 mm