57390601602-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M6X16 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:BU5739A206016
Rubix:999191100017449

Riepilogo info tecniche
| Norma | DIN 933 |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Dettagli del prodotto : 57390601602-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M6X16 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Norma | DIN 933 |
|---|---|
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore