57390601002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M6X10 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:BU5739A206010
Rubix:999191100017443

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 57390601002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M6X10 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 933 |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | a2-70 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore