73800601602-VITE TBCEI ISO7380 M6X16 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TBCEI ISO7380 M6X16 INOX A2
Rubix:999191100021118
Produttore:73800601602

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M6 |
Dettagli del prodotto : 73800601602-VITE TBCEI ISO7380 M6X16 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | inox |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10,5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore