439000010025-VITERIA TE INOX A4 UNI 5739 M10X25
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE INOX A4 UNI 5739 M10X25
Rubix:999190400081253
Produttore:439000010025

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | UNI 5739 |
Dettagli del prodotto : 439000010025-VITERIA TE INOX A4 UNI 5739 M10X25
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Norma | UNI 5739 |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A4-70 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 10 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione