839000020050-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X50
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X50
Rubix:999190400108069

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
Dettagli del prodotto : 839000020050-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X50
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
| Norma | din 933 |
| Diametro metrico | m20 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 20 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore