VITE A TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA A CROCE PH A2-50 4X10 PH2 096524 10 VMTFPH4X10EFA2-50 DIN 965
Viti a testa svasata Phillips PH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VMTFPH4X10EFA2-50
Rubix:999240229063766
Produttore:096524 10
EAN:4043377117359


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 965 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA A CROCE PH A2-50 4X10 PH2 096524 10 VMTFPH4X10EFA2-50 DIN 965
Viti a testa piana svasata impronta a croce PH A2-50 4X10 PH2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Grandezza impronta | ph2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione