59310301002-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M3X10 INOX A2
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M3X10 INOX A2
Rubix:999191100018772

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 59310301002-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M3X10 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 3 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore