122700006012-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 6X12
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5927 M6X12
Rubix:999190400069375

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 914 |
Dettagli del prodotto : 122700006012-GRANO UNI 5927 DIN 914 45H M 6X12
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 914 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | acciaio |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore