VITE A TESTA CILINDRICA ESALOBATA LENSKOPSCHROEVEN MET BZR-KOP A2-50 3X8 TX10 1458323 8 VMTCBLTX3X8EFA2-50 ISO 14583
Viti a testa bombata a sei lobi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VMTCBLTX3X8EFA2-50
Rubix:999240301018235
Produttore:1458323 8
EAN:4043377174932


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 14583 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA CILINDRICA ESALOBATA LENSKOPSCHROEVEN MET BZR-KOP A2-50 3X8 TX10 1458323 8 VMTCBLTX3X8EFA2-50 ISO 14583
Viti a testa cilindrica esalobata Lenskopschroeven met bzr-kop A2-50 3X8 TX10
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | profilo torx (tx) |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Grandezza impronta | t10 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione