1554V0048190-VITE AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 4.8X19 ZB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 4.8X19 ZB
Rubix:999190400074493
Produttore:1554V0048190

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7981 / ISO 14585 |
Dettagli del prodotto : 1554V0048190-VITE AUTOFILETTANTE TC+ DIN 7981-C H 4.8X19 ZB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 7981 / ISO 14585 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 4,6 |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 4,8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore