831V00005016-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X16 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X16 ZNB
Rubix:999190400101999
Produttore:831V00005016

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 831V00005016-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X16 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8,5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore