59310602502-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M6X25 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M6X25 INOX A2 70
Rubix:999191100018900

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 59310602502-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 TF M6X25 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 4762 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore