57371207002-VITE TE UNI 5737 DIN 931 M12X70 INOX A2 70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5737 DIN 931 M12X70 INOX A2 70
Rubix:999191100016994
Produttore:57371207002

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 931 |
Dettagli del prodotto : 57371207002-VITE TE UNI 5737 DIN 931 M12X70 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 931 |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 12 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore