122300008010-GRANO UNI 5923 DIN 913 14H M 8X10
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5923 M8X10
Rubix:999190400068455

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 913 / ISO 4026 |
Dettagli del prodotto : 122300008010-GRANO UNI 5923 DIN 913 14H M 8X10
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Norma | DIN 913 / ISO 4026 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 45h |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore