VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 5X70 SW3 1064225 70 FHC5X70EFA2-50ISO ISO 10642

Viti a testa svasata HC con filettatura intera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:FHC5X70EFA2-50ISO
Rubix:999240229072552
Produttore:1064225 70
EAN:4043377181480
VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 5X70 SW3 1064225 70 FHC5X70EFA2-50ISO ISO 10642

Riepilogo info tecniche

Lunghezza70 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VITE A TESTA SVASATA P. CAVA ESAGONALE T.F. A2-50 5X70 SW3 1064225 70 FHC5X70EFA2-50ISO ISO 10642


Viti a testa svasata p. cava esagonale t.f. A2-50 5X70 sw3

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza70 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diametro metricoM5
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualitàA2-50
Diametro di filettatura5 mm
Grandezza improntasw3
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filototale
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

70 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta